ZRM-T20-10800-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 T20 / 10800 AFX
Rubix:718354
Hersteller:T20 10800 5000ZA
EAN:4014486509663

Produktdetails : ZRM-T20-10800-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t20 |
|---|---|
| Wirklänge | 10800 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 540 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.487,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.769,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
