ZRM-T20-8800-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 T20 / 8800 AFX
Rubix:718294
Hersteller:1980403
EAN:4014486509069
ZRM-T20-8800-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt20
Wirklänge8800 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T20-8800-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt20
Wirklänge8800 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne440
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
1.211,37 exkl. MwSt.
/ Stück
1.441,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage