optibelt ALPHA FLEX T20
Profil | T20 |
---|---|
Wirklänge | 4800 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Profil | T20 |
---|---|
Wirklänge | 4800 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Zahnteilung | 20 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Anzahl Zähne | 240 |
Zugträgerwerkstoff | Thermoplastisches Polyurethan |
Höhe | 8 mm |
Zolltarifcode | 39269097 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage