ZRM-T20-3000-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 T20 / 3000 AFX
Rubix:204638
Hersteller:1735219
EAN:4014486091939
ZRM-T20-3000-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt20
Wirklänge3000 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T20-3000-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilt20
Wirklänge3000 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne150
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
405,53 exkl. MwSt.
/ Stück
482,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage