ZRM-T20-2800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 T20 / 2800 AFX
Rubix:204622
Hersteller:T20 2800 100TXZA
EAN:4014486091830




Produktdetails : ZRM-T20-2800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2156 g |
|---|---|
| Profil | t20 |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
889,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
