ZRM-T20-2700-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 T20 / 2700 AFX
Rubix:204616
Hersteller:T20 2700 10000ZA
EAN:4014486091779




Produktdetails : ZRM-T20-2700-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t20 |
|---|---|
| Wirklänge | 2700 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
723,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
860,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
