ZRM-T20-2300-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 T20 / 2300 AFX
Rubix:204597
Hersteller:T20 2300 7500ZA
EAN:4014486091526




Produktdetails : ZRM-T20-2300-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t20 |
|---|---|
| Wirklänge | 2300 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
