ZRM-T20-2200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 T20 / 2200 AFX
Rubix:204589
Hersteller:1523807
EAN:4014486091441
ZRM-T20-2200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt20
Wirklänge2200 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T20-2200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilt20
Wirklänge2200 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne110
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
204,41 exkl. MwSt.
/ Stück
243,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage