ZRM-T20-1900-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 T20 / 1900 AFX
Rubix:204572
Hersteller:T20 1900 50TXZA
EAN:4014486091274




Produktdetails : ZRM-T20-1900-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Profil | t20 |
| Wirklänge | 1900 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
