ZRM-T20-1500-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T20 / 1500 AFX
Rubix:204547
Hersteller:1945744
EAN:4014486091007




Produktdetails : ZRM-T20-1500-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t20 |
|---|---|
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
