ZRM-T10-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 T10 / 9400 AFX
Rubix:718161
Hersteller:1921862
EAN:4014486448771
ZRM-T10-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge9400 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge9400 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne940
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
642,96 exkl. MwSt.
/ Stück
765,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage