ZRM-T10-6000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 T10 / 6000 AFX
Rubix:204379
Hersteller:1620092
EAN:4014486090383




Produktdetails : ZRM-T10-6000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 922 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Wirklänge | 6000 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 600 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
