ZRM-T10-5800-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T10 / 5800 AFX
Rubix:204371
Hersteller:1629876
EAN:4014486090314




Produktdetails : ZRM-T10-5800-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Wirklänge | 5800 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 580 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
