ZRM-T10-5800-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 T10 / 5800 AFX
Rubix:204370
Hersteller:1901992
EAN:4014486090307
ZRM-T10-5800-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge5800 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-5800-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge5800 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne580
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
207,66 exkl. MwSt.
/ Stück
247,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage