ZRM-T10-5600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 T10 / 5600 AFX
Rubix:204365
Hersteller:T10 5600 25TXZA
EAN:4014486090253
ZRM-T10-5600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge5600 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-5600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht560 g
Profilt10
Wirklänge5600 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne560
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,56 exkl. MwSt.
/ Stück
350,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage