ZRM-T10-4000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:75 T10 / 4000 AFX
Rubix:204302
Hersteller:T10 4000 7500ZA
EAN:4014486089806
ZRM-T10-4000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge4000 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-4000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge4000 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne400
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
616,36 exkl. MwSt.
/ Stück
733,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage