ZRM-T10-3600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / T10 3600 AFX
Rubix:204281
Hersteller:1696106
EAN:4014486089677




Produktdetails : ZRM-T10-3600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 360 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
