ZRM-T10-2900-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:100 T10 / 2900 AFX
Rubix:204241
Hersteller:1787144
EAN:4014486089455
ZRM-T10-2900-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge2900 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-2900-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1392 g
Profilt10
Wirklänge2900 mm
Riemenbreite100 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne290
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
574,23 exkl. MwSt.
/ Stück
683,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage