ZRM-T10-2600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 T10 / 2600 AFX
Rubix:204229
Hersteller:1976172
EAN:4014486089264
ZRM-T10-2600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge2600 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-2600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge2600 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne260
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
395,14 exkl. MwSt.
/ Stück
470,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage