ZRM-T10-1900-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:32 T10 / 1900 AFX
Rubix:204181
Hersteller:T10 1900 32TXZA
EAN:4014486088663
ZRM-T10-1900-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge1900 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1900-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Profilt10
Wirklänge1900 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne190
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,79 exkl. MwSt.
/ Stück
152,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage