ZRM-T10-1700-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / T10 1700 AFX
Rubix:204159
Hersteller:1928516
EAN:4014486088236




Produktdetails : ZRM-T10-1700-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1700 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 170 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
