ZRM-T10-1500-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 T10 / 1500 AFX
Rubix:204138
Hersteller:1734093
EAN:4014486087802




Produktdetails : ZRM-T10-1500-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
