ZRM-T10-1100-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:75 T10 / 1100 AFX
Rubix:1337228
Hersteller:T10 1100 75TXZA
EAN:4014486833201
ZRM-T10-1100-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1100-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne110
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,41 exkl. MwSt.
/ Stück
250,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage