ZRM-T10-1100-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T10 / 1100 AFX
Rubix:1337167
Hersteller:1915602
EAN:4014486833164

Produktdetails : ZRM-T10-1100-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1100 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
