2360H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:150 / H 2360 AFX
Rubix:1337673
Hersteller:1582510
EAN:4014486738551
2360H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge236 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2360H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge236 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne30
Höhe4,3 mm
Wirklänge (mm)5994,4 mm
Zolltarifcode39269097
584,77 exkl. MwSt.
/ Stück
695,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage