2285H-075AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:075 / H 2285 AFX
Rubix:1337680
Hersteller:2285 H 07500ZA
EAN:4014486737370
2285H-075AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge228,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2285H-075AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge228,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne15
Höhe4,3 mm
Wirklänge (mm)5803,9 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,15 exkl. MwSt.
/ Stück
338,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage