710H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:150 / H 710 AFX
Rubix:1337479
Hersteller:1963686
EAN:4014486736137

Produktdetails : 710H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 71 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1803,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
