ZRM-AT5-2500-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT5 / 2500 AFX
Rubix:160784
Hersteller:AT5 2500 25TXZA
EAN:4014486063578




Produktdetails : ZRM-AT5-2500-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Wirklänge | 2500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 500 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage