ZRM-AT5-1300-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 AT5 / 1300 AFX
Rubix:1337324
Hersteller:1824147
EAN:4014486833089

Produktdetails : ZRM-AT5-1300-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1300 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 260 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
