ZRM-AT20-11400-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:100 AT20 / 11400 AFX
Rubix:718824
Hersteller:1833391
EAN:4014486452402
ZRM-AT20-11400-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge11400 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-11400-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge11400 mm
Riemenbreite100 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne570
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
3.665,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.362,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage