ZRM-AT20-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 AT20 / 9400 AFX
Rubix:718761
Hersteller:1802081
EAN:4014486451771
ZRM-AT20-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge9400 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-9400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge9400 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne470
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
1.021,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.215,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage