ZRM-AT20-5000-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT20 / 5000 AFX
Rubix:203400
Hersteller:1525053
EAN:4014486146066




Produktdetails : ZRM-AT20-5000-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Profil | at20 |
| Wirklänge | 5000 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
806,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
959,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
