ZRM-AT20-4600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT20 / 4600 AFX
Rubix:203388
Hersteller:1500348
EAN:4014486145946




Produktdetails : ZRM-AT20-4600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3990 g |
|---|---|
| Profil | at20 |
| Wirklänge | 4600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 230 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
744,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
886,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
