ZRM-AT20-1800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:100 AT20 / 1800 AFX
Rubix:203265
Hersteller:1670057
EAN:4014486144765
ZRM-AT20-1800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-1800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1800 g
Profilat20
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite100 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne90
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
557,05 exkl. MwSt.
/ Stück
662,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage