ZRM-AT20-1700-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 AT20 / 1700 AFX
Rubix:203260
Hersteller:1905121
EAN:4014486144659




Produktdetails : ZRM-AT20-1700-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at20 |
|---|---|
| Wirklänge | 1700 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
