ZRM-AT10-8600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT10 / 8600 AFX
Rubix:718588
Hersteller:AT10 8600 50TXZA
EAN:4014486450040

Produktdetails : ZRM-AT10-8600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2560 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 8600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 860 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.000,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.190,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
