ZRM-AT10-8200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 AT10 / 8200 AFX
Rubix:718575
Hersteller:1797979
EAN:4014486449914

Produktdetails : ZRM-AT10-8200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1679 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 8200 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 820 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
660,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
