ZRM-AT10-7400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 AT10 / 7400 AFX
Rubix:718551
Hersteller:1904224
EAN:4014486449662
ZRM-AT10-7400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge7400 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-7400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge7400 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne740
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
443,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage