ZRM-AT10-6400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 AT10 / 6400 AFX
Rubix:166666
Hersteller:1771268
EAN:4014486144031
ZRM-AT10-6400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge6400 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-6400-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge6400 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne640
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
391,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage