ZRM-AT10-6200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 AT10 / 6200 AFX
Rubix:203197
Hersteller:1527595
EAN:4014486143980




Produktdetails : ZRM-AT10-6200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 6200 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 620 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
