ZRM-AT10-3600-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:100 AT10 / 3600 AFX
Rubix:203105
Hersteller:AT10 3600 10000ZA
EAN:4014486143232
ZRM-AT10-3600-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat10
Wirklänge3600 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-3600-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge3600 mm
Riemenbreite100 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne360
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
848,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1.009,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage