ZRM-AT10-3200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 AT10 / 3200 AFX
Rubix:203098
Hersteller:1967933
EAN:4014486143102
ZRM-AT10-3200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge3200 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-3200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge3200 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne320
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
570,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
679,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage