ZRM-AT10-3200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 AT10 / 3200 AFX
Rubix:203096
Hersteller:1565890
EAN:4014486143089
ZRM-AT10-3200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge3200 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-3200-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht614 g
Profilat10
Wirklänge3200 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne320
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
508,70 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
605,35 € inkl. MwSt.