ZRM-AT10-2700-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 AT10 / 2700 AFX
Rubix:203073
Hersteller:1513911
EAN:4014486142853
ZRM-AT10-2700-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge2700 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-2700-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Profilat10
Wirklänge2700 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne270
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
319,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage