ZRM-AT10-2700-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT10 / 2700 AFX
Rubix:203071
Hersteller:1754980
EAN:4014486142839




Produktdetails : ZRM-AT10-2700-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 2700 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 270 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
