ZRM-AT10-2400-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 AT10 / 2400 AFX
Rubix:203058
Hersteller:1538122
EAN:4014486142686
ZRM-AT10-2400-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge2400 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-2400-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1152 g
Profilat10
Wirklänge2400 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne240
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
430,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage