ZRM-AT10-2000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 AT10 / 2000 AFX
Rubix:203035
Hersteller:1954659
EAN:4014486142440




Produktdetails : ZRM-AT10-2000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
