ZRM-AT10-1500-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 AT10 / 1500 AFX
Rubix:202992
Hersteller:1861119
EAN:4014486141658
ZRM-AT10-1500-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1500 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1500-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht675 g
Profilat10
Wirklänge1500 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne150
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
278,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage