ZRM-AT10-1500-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT10 / 1500 AFX
Rubix:1337323
Hersteller:1726374
EAN:4014486141597

Produktdetails : ZRM-AT10-1500-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
