ZRM-AT10-1200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 AT10 / 1200 AFX
Rubix:1337395
Hersteller:1828118
EAN:4014486833492

Produktdetails : ZRM-AT10-1200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
